1 module SFP 1000Mb/s LX monomode à 1310nm (il en faut 2 pour SignalTEK NT / II)

Main media

1 module SFP 1000Mb/s ZX multimode à 1310nm avec 1 cordon duplex multi 50µm LC/LC et 1 LC/SC, et 1 traversée SC/SC - il en faut 2 identiques pour un SignalTEK NT ou II FO

 
 

Détails du produit

LanXPLORER est un appareil multifonctions qui combine des capacités de
mesures novatrices pour linstallation et le dépannage de réseaux
Ethernet, quils soient actifs ou passifs. A la fois simple
dutilisation et compact, il peut effectuer des tests sur tous les types
de supports de transmission : RJ45, fibre optique et Wi-Fi.Le
LanXPLORER PRO analyse tout ce qui passe sur les liaisons chargées et
grâce à ses 2 ports RJ45 il peut aussi travailler en transparence (entre
2 équipements) et donc voir ce qui arrive et réinjecter à la fois les
données et la PoE/PoE+. Cet outil polyvalent se révèle indispensable
pour les administrateurs réseaux et installateurs, dans les milieux
tertiaires, professionnels et industriels.Il possède une large gamme de
tests allant de la localisation dun défaut de câblage à
lidentification des causes de pannes ou de ralentissement du réseau en
fonctionnement.* Kit Premium : Contient en plus de la version de base :
batterie + bloc chargeur + sonde amplificatrice (62164) + kit de
remplacement dinserts RJ45

* Kit Premium
Contient en plus de la version de base : batterie + bloc chargeur +
sonde amplificatrice (62164) + kit de remplacement dinserts RJ45

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85447000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.