OFP HDR OTDR monomode avec 1310 nm, 1550 nm et 1490 nm module + unité Versiv2

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'affichage écran tactile
  • adapté à multifonction
  • Modèle type mini OTDR 1 310/1 550 nm

Reflectomètre Optifiber Pro HDR OTDR dédié FTTx sortie APC monomode avec 1310 nm, 1550 nm et 1490 nm

 
 

Détails du produit

OFP HDR OTDR monomode avec 1310 nm, 1550 nm et 1490 nm module + Adaptateur WiFi pour Versiv2 module principaux

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90304000

Testeur de réseau et communication

tête de mesure incluse

Oui

adapté aux mesures de protocole réseau

Non

type d'affichage

écran tactile

avec interface PC/imprimante

Oui

adapté à

multifonction

Modèle type

mini OTDR 1 310/1 550 nm

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible

Oui

mémoire de valeur mesurée

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.