OFP HDR OTDR monomode module 1310 nm, 1550 nm et 1490 nm + FI-1000-KIT

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'affichage écran tactile
  • Modèle type mini OTDR 1 310/1 550 nm
  • adapté à fibre optique

Reflectomètre Optifiber Pro HDR OTDR dédié FTTx sortie APC monomode avec 1310 nm, 1550 nm et 1490 nm + camera FI-1000 + Oneclick et bobines amorces

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90275000

Testeur de réseau et communication

tête de mesure incluse

Oui

adapté aux mesures de protocole réseau

Non

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible

Oui

type d'affichage

écran tactile

Modèle type

mini OTDR 1 310/1 550 nm

avec interface PC/imprimante

Oui

adapté à

fibre optique

mémoire de valeur mesurée

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.