Eaton ATS 16A (système de transfert de source)

Main media

Caractéristiques principales

  • sens de montage horizontal
  • finition du raccordement électrique C20
  • dimension de fixation 482,6 mm (19 pouces)

Système de transfert de source, Eaton ATS rack 1U, 16A, entrée (2) C20, 200-240V, sorties 8x C13 et 1x C19

 
 

Détails du produit

Eaton ats

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Eaton ats

Code Douane

85365005

Multiple de vente

1

Unité de distribution d'énergie (PDU)

dimensions de montage

43 mm

évaluation

local

catégorie de surtension

2

avec mètre

Non

nombre de prises C19

1

nombre de prises C20

2

nombre de prises C13

8

commutable

Non

avec fusible

Non

nombre de prises avec broche de mise à la terre

9

ampèremètre

Oui

mesure de la température

Non

avec matériau de fixation

Oui

avec affichage LED

Oui

sens de montage

horizontal

raccordement électrique

cordon de raccordement avec prise

SNMP

Non

finition du raccordement électrique

C20

avec affichage

Oui

nombre de prises avec contact de terre

0

dimension de fixation

482,6 mm (19 pouces)

nombre d'unités en hauteur (HE)

1

fonction de commande

Non

filtre anti-parasite réseau

Non

longueur

430 mm

longueur du câble

2 m

nombre de phases

1

tension d'alimentation

230 V

profondeur

430 mm

hauteur

43 mm

largeur

250 mm

couleur

noir

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.