PDU G4 Basique 0U monophasé 32A entrée IEC 309 sortie 12xC13,12xC39

Main media

Caractéristiques principales

  • Finition du raccordement électrique autre
  • sens de montage vertical
  • dimension de fixation métrique

PDU G4 EATON, Basique, monophasé, format 0U (vertical), entrée IEC309 32A, sortie 12 prises C13 et 12 prises C39 (combo C13/C19)

 
 

Détails du produit

Eaton rack pdu g4 basic

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85371098

Gamme

Eaton rack pdu g4 basic

Unité de distribution d'énergie (PDU)

dimensions de montage

52 mm

avec parasurtenseur

Non

avec mètre

Non

nombre de prises C19

12

nombre de prises C13

12

commutable

Non

évaluation

autre

catégorie de surtension

2

avec fusible

Non

nombre d'autres prises de courant

12

ampèremètre

Non

mesure de la température

Non

Avec matériau de fixation

Oui

avec affichage LED

Non

SNMP

Non

Finition du raccordement électrique

autre

sens de montage

vertical

raccordement électrique

cordon de raccordement avec prise

nombre d'unités en hauteur (HE)

0

fonction de commande

Non

Longueur

1000 mm

filtre anti-parasite réseau

Non

longueur du câble

3 m

avec affichage

Non

dimension de fixation

métrique

nombre de phases

1

tension d'alimentation

230 V

Profondeur

1000 mm

Hauteur

53 mm

Largeur

52 mm

Couleur

noir

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.