PDU G4 Managed 0U monophasé 32A entrée IEC 309 sortie 24xC13,18xC39

Main media

Caractéristiques principales

  • Finition du raccordement électrique autre
  • sens de montage vertical
  • dimension de fixation métrique

PDU G4 EATON, Managed (arrêt/redémarrage à distance + mesure de la conso. par prise), monophasé, format 0U (vertical), entrée IEC309 32A, sortie 24 prises C13 et 18 prises C39 (combo C13/C19), carte gigabit cybersécurisée intégrée

 
 

Détails du produit

Eaton rack pdu g4 managed

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85371091

Gamme

Eaton rack pdu g4 managed

Unité de distribution d'énergie (PDU)

dimensions de montage

52 mm

avec parasurtenseur

Non

avec mètre

Oui

nombre de prises UK BS1363

0

nombre de prises standard Suisse Type 25

0

nombre de prises standard Suisse Type 23

0

nombre de prises standard Suisse Type 15

0

nombre de prises standard Suisse Type 13

0

nombre de prises C19

18

nombre de prises C20

0

nombre de prises C13

24

commutable

Oui

évaluation

à distance

catégorie de surtension

2

avec fusible

Non

nombre d'autres prises de courant

18

ampèremètre

Non

mesure de la température

Non

Avec matériau de fixation

Non

avec affichage LED

Non

SNMP

Oui

Finition du raccordement électrique

autre

sens de montage

vertical

raccordement électrique

cordon de raccordement avec prise

nombre d'unités en hauteur (HE)

0

fonction de commande

Oui

Longueur

1730 mm

filtre anti-parasite réseau

Non

longueur du câble

3 m

avec affichage

Non

nombre de prises avec contact de terre

0

dimension de fixation

métrique

nombre de phases

1

tension d'alimentation

230 V

Profondeur

1730 mm

Hauteur

53 mm

Largeur

52 mm

Couleur

noir

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.