X3 EX 2000 LCD USB FR/SCHUKO-Onduleur Line Interactive 2000VA 4 Prises FR/SCHUKO

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance de sortie 2000 VA
  • puissance effective de sortie 1200 W
  • Type (Off line, On line) interactif en ligne

X3 EX 2000 LCD USB FR/SCHUKO - Onduleur Line Interactive 2000 VA 4 Prises FR / SCHUKO -- Garantie 3 ans --

 
 

Détails du produit

Onduleur Line Interactive avec régulation de tension
Puissance 2000 VA
4 prises Schuko/Françaises secourues
Port USB
Protection Tel/ADSL
Fonction démarrage à froid
La gamme d'onduleurs X3 a été conçue pour offrir à vos serveurs et équipements informatiques professionnels une protection fiable et performante contre les problèmes d'alimentation et les perturbations électriques dangereuses.

X3 ex

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

X3 ex

Multiple de vente

1

Code Douane

85044085

Onduleur

Puissance de sortie

2000 VA

puissance effective de sortie

1200 W

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13

1

fonction de coupure automatique

Non

facteur de puissance cos phi à la sortie

0.6

fréquence primaire

50...60 Hz

Type (Off line, On line)

interactif en ligne

SNMP

Non

tension de sortie

230...230 V

tension d'entrée

162...290 V

contact de commutation hors tension

Non

type de construction

appareil indépendant

possibilité de gestion du réseau

Non

Autonomie

13 min

type de tension

AC

poids

12.5 kg

profondeur

397 mm

hauteur

205 mm

largeur

145 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.