X3 EX 3000 LCD USB FR/SCHUKO - X3 EX 3000 LCD USB FR/SCHUKO

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance de sortie 3000 VA
  • puissance effective de sortie 1800 W
  • Type (Off line, On line) interactif en ligne

X3 EX 3000 LCD USB FR/SCHUKO

 
 

Détails du produit

Onduleur Line Interactive 3000 VA 4 Prises FR/SCHUKO -- Garantie 3 ans --
La gamme d'onduleurs X3 a été conçue pour offrir à vos serveurs et équipements informatiques professionnels une protection fiable et performante contre les problèmes d'alimentation et les perturbations électriques dangereuses.

X3 ex

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

X3 ex

Multiple de vente

1

Code Douane

85044085

Onduleur

Puissance de sortie

3000 VA

puissance effective de sortie

1800 W

raccordement d'entrée

autre

fonction de coupure automatique

Non

facteur de puissance cos phi à la sortie

0.6

fréquence primaire

50...60 Hz

SNMP

Non

Type (Off line, On line)

interactif en ligne

tension de sortie

230...230 V

tension d'entrée

162...290 V

contact de commutation hors tension

Non

type de construction

appareil indépendant

possibilité de gestion du réseau

Non

type de tension

AC

poids

25 kg

profondeur

495 mm

hauteur

250 mm

largeur

150 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.