E3 Pro 1000 RT - Onduleur On Line Double Conversion 1000 VA 3 Prises IEC

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance de sortie 1000 VA
  • puissance effective de sortie 900 W
  • Type (Off line, On line) en ligne
ECOSCORE

E3 Pro 1000 RT - Onduleur On Line Double Conversion 1000 VA 3 Prises IEC -- Garantie 3 ans --

 
 

Détails du produit

Onduleur On Line Double Conversion 1000 VA 3 Prises IEC -- Garantie 3 ans --
Les onduleurs E3 Pro sont dédiés à la protection électrique des réseaux et charges sensibles Ils sont disponibles en 2 versions : E3 Pro RM (onduleur rackable 1U) et E3 Pro RT (onduleur rack & tour 2U). Equipée de la technologie On Line Double Conversion contrôlée par micro-processeur et d'un facteur de puissance élevé de 0,9, la gamme des onduleurs E3 Pro procure une protection totale et un courant sinusoïdal parfait à vos réseaux et charges critiques en général.

E3 pro

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

E3 pro

Multiple de vente

1

Code Douane

85044085

Onduleur

Puissance de sortie

1000 VA

puissance effective de sortie

900 W

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13

1

raccordement d'entrée

autre

efficacité en mode éco

93 %

efficacité totale

88 %

facteur de puissance cos phi à la sortie

0.9

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)

3 %

fonction de coupure automatique

Non

SNMP

Oui

nombre de phases primaires

1

nombre de phases secondaires

1

fréquence secondaire

3...3 Hz

fréquence primaire

50...60 Hz

Type (Off line, On line)

en ligne

contact de commutation hors tension

Oui

type de construction

appareil indépendant

tension de sortie

230...230 V

tension d'entrée

208...240 V

profondeur

310 mm

hauteur

88 mm

possibilité de gestion du réseau

Oui

Autonomie

3 min

largeur

438 mm

type de tension

AC

poids

12.7 kg

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.