E4 Pro One 8000 - Onduleur On Line Double Conversion 8k VA

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance de sortie 8000 VA
  • puissance effective de sortie 8000 W
  • Type (Off line, On line) en ligne
ECOSCORE

E4 Pro One 8000 - Onduleur On Line Double Conversion 8k VA

 
 

Détails du produit

Onduleur On Line Double Conversion 8k VA

E4 lcd pro

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

E4 lcd pro

Multiple de vente

1

Code Douane

85044086

Onduleur

Puissance de sortie

8000 VA

raccordement d'entrée

raccordement fixe

puissance effective de sortie

8000 W

efficacité en mode éco

99 %

facteur de puissance cos phi à la sortie

1

efficacité totale

94 %

fonction de coupure automatique

Oui

fréquence primaire

50...60 Hz

SNMP

Oui

Type (Off line, On line)

en ligne

tension d'entrée

230...230 V

tension de sortie

230...230 V

type de construction

appareil indépendant

possibilité de gestion du réseau

Oui

poids

75 kg

type de tension

AC

profondeur

442 mm

hauteur

688 mm

largeur

190 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.