Easy UPS SRVS - kit rack pour onduleur rack longue autonomie - 700mm

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée autre

Easy UPS SRVS - kit de rails pour montage des onduleurs et modules batteries - version rack - à installer en rack 19 pouces - profondeur 700mm - largeur 41mm

 
 

Détails du produit

Ce kit rack pour onduleur (UPS) de type Easy UPS SRVS est une solution robuste et efficace pour assurer une alimentation continue et fiable aux équipements électriques. Ce produit est en totale conformité avec les directives RoHS de l'UE et de la Chine. Il ne contient pas de mercure ni de substances SVHC. De plus, il répond aux normes de qualité les plus strictes pour une performance et une sécurité optimales.

Easy ups srvs

Spécificités techniques

Accessoires pour installations d'ASI

pièce détachée

Non

accessoire

Non

capacité

0 Ah

type d'accessoire/pièce détachée

autre

puissance nominale

0 VA

Profondeur

700 mm

Hauteur

42.6 mm

Largeur

41.4 mm

Intensité

0 A

Info produit

Gamme

Easy ups srvs

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.