Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Magic 2 WiFi next - Single - Adaptateur d'extension CPL connexion WiFi next - 2400 Mbits/s avec branchement sur prise murale pour le streaming, les jeux en ligne. WiFi Mesh avec AP steering. 2 ports Gigabit Ethernet. Multi user-MIMO.
Magic 2 WiFi next – le WiFi Mesh nouvelle génération
Le WiFi là où vous en avez besoin – à la fois ultra-rapide et stable
Avec Magic 2 WiFi next, votre réseau domestique passe à la vitesse supérieure. Grâce à la technologie CPL, vous bénéficiez d'un débit de 2400 Mbits/s dans toutes les pièces de votre maison via le réseau électrique. L'adaptateur transforme n'importe quelle prise de courant en un point d'accès potentiel pour déployer un WiFi Multiroom puissant. Les différents adaptateurs devolo Magic se connectent automatiquement et forment ainsi un réseau WiFi Mesh stable, assurant une connexion sans interruption. Peu importe le nombre d'appareils connectés, grâce à la technologie multi-utilisateurs MIMO, tous les appareils bénéficient d'un haut débit de données en simultané. Pour une connectivité maximale, le Magic 2 WiFi next est également doté de deux ports Ethernet Gigabit.
Son équipement haut de gamme fait de l'adaptateur CPL le plus rapide du monde un créateur de réseau puissant pour votre domicile. Découvrez les avantages de la nouvelle génération devolo Magic, hautement sécurisée et équipée de la norme évolutive G.hn.
Le CPL, la meilleure solution WiFi : L'Internet est transmis via le réseau électrique à travers les murs et les plafonds dans toutes les pièces. Plus fiable que n'importe quel répéteur !
WiFi Mesh encore plus performant : Maintenant disponible avec l'Access Point Steering – la connexion Internet est encore plus performante dans toute la maison – sans coupures désagréables. Votre terminal se connecte automatiquement au signal WiFi le plus fort.
Réception améliorée grâce à la nouvelle technologie Multi-User-MIMO :
La technologie MU-MIMO permet à plusieurs terminaux de bénéficier simultanément d'un réseau WiFi optimal, de sorte que tout le monde profite de l'Internet haut débit.
Paré pour l'avenir grâce à G.hn : Avec la norme G.hn, vous avez accès à la technologie CPL la plus récente – pour une connexion rapide et ultra-stable sur de longues distances.
Sécurité maximale : Les produits devolo assurent une haute protection de vos données en utilisant les dernières normes de cryptage (WPA2/WPA3), identiques au standard bancaire.
Technologie allemande de pointe : Depuis 2002, devolo développe des produits reconnus auprès de millions d'utilisateurs en Europe, récompensés par plus de 400 distinctions.
Application devolo Home Network améliorée : Configuration facile du WiFi invité, du contrôle parental et de la programmation horaire !
Notre promesse : Une garantie de trois ans.
L'exploitation optimale des flux dans l'espace (MIMO multi-utilisateur) permet une transmission des données plus efficiente et à moindre latence pour de nombreux clients WiFi en même temps.
Gestion encore plus intelligente du réseau grâce au pilotage de l'Access Point selon les normes 802.11v/k : Dans les topologies de réseau plus complexes (avec plusieurs points d'accès ou répéteurs), la répartition de la charge est optimisée et vos appareils sont toujours connectés au point d'accès Wifi le plus optimal.
Standard innovant : La révolution de la technologie CPL éprouvée, maintenant disponible aussi sur une base G.hn durable.
Excellent développement : Certifié par HomeGrid Forum.
Performant : Utilise simultanément les trois lignes du réseau électrique pour une stabilité et des performances optimales.
Standard WiFi ac garantissant une vitesse maximale de 1200 Mbits/s : 4 antennes utilisent simultanément les fréquences WiFi 2,4 et 5 GHz et exploitent toute la bande passante de la bande de fréquences 5 GHz (DFS).
Réseau optimal avec Airtime Fairness : Les appareils WiFi récents plus rapides sont prioritaires au sein du réseau.
Connexion intelligente via le Band Steering : Utilisation optimale des fréquences et canaux disponibles.
Couverture complète grâce à l'itinérance : Lors de déplacement, connecté automatique
Magic 2 wifi
pour voir vos prix et les stocks
bande de fréquences
cryptage
fonction de test de connexion
Ethernet
taux de transmission max.
Profondeur
Hauteur
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme