dLAN 550 duo+ - Single - Adaptateur d'extension CPL connexion filaire 550 Mbits/s. 2 ports Fast Ethernet. Prise de courant intégrée.Technologie range+ assure une connexion Internet encore plus stable et une portée nettement supérieure.
Encore plus de portée dans votre réseau domestique!
Des connexions parfaites avec un débit élevé jusqu'à la dernière prise murale.
Connexion rapide atteignant 500 Mbits/s.
Encore plus performant avec la technologie range+.
Connecteurs Fast Ethernet intégrés.
Grâce à la prise électrique intégrée, aucune prise de courant n'est perdue.
Connexion Internet rapide jusqu'à 500 Mbits/s.
Performance et portée supérieures grâce à la technologie range+.
Plus aucune prise murale n'est perdue grâce à la prise de courant intégrée.
Possède 2 ports Fast Ethernet pour raccorder deux appareils réseau filaires.
Votre réseau à partir de la prise de courant murale. Déballer. Brancher. À vous de jouer. La connexion facile via les câbles électriques déjà existants. Chaque prise de courant murale se transforme en point d'accès Internet.
Encore plus performant avec la technologie range+ et une portée supérieure.
La connexion Internet optimale pour les ordinateurs, télévisions et consoles de jeu. Sans perte du signal : la liaison est stable et constante.
Installation simple comme bonjour. Déballez, branchez, à vous de jouer.
Avec les deux ports Fast Ethernet, vous pouvez connecter à tout moment deux appareils (console de jeu, TV, récepteur multimédia, etc.) à internet en utilisant un câble réseau.
Grâce à la prise de courant intégrée, vous ne perdez plus aucune possibilité de branchement électrique.
Misez sur le numéro 1 : déjà plus de 10 millions de clients devolo dLAN® satisfaits dans le monde.
3 ans de garantie.
Avec 500 Mbits/s pour les transferts de données rapides.
La technologie range+ assure une connexion Internet plus stable avec une portée nettement supérieure. Avec cette technologie CPL, vos prises de courant murales seront utilisées encore plus efficacement.
Cryptage automatique ! Protection active contre les accès non autorisés.
Intègre la technologie PowerSave innovante de devolo : consommation d'énergie minimale en permanence, intelligente et entièrement automatique.
Déplacement de phase automatique : permet d'accéder à Internet dans chaque chambre et devient votre réseau à domicile en un rien de temps.
Mise en service simple comme bonjour : relier l'adaptateur 1 au routeur, puis connecter les appareils voulus à l'adaptateur 2. Et le tour est joué !
Étendez votre réseau à domicile à tout moment en intégrant tout simplement des adaptateurs dLAN® supplémentaires.
Accéder à tous vos produits connectés : utilisez les imprimantes et les disques durs en commun. Partagez votre musique, vos photos et vos données ou streamez les vidéos en qualité HD parfaite.
Inclut le logiciel dLAN® Cockpit pour configurer le réseau à domicile depuis le PC (Windows, Mac OS® X, Linux®).
Compatible avec tous les adaptateurs des gammes de produits 200/500/650.
pour voir vos prix et les stocks
fonction de test de connexion
taux de transmission max.
Profondeur
Hauteur
Largeur
Multiple de vente
Code Douane