Pont WiFi 5 GHz, point d'accès intérieur/extérieu

Main media

802.11ac jusqu'à 867 Mbps sur le débit de données WiFi de 5 GHz Idéal pour la transmission sans fil longue portée jusqu'à 1 km

 
 

Détails du produit

•80211ac jusquà 867 Mbps sur le débit de données WiFi de 5 GHz 1

•Idéal pour la transmission sans fil longue portée jusquà 1 km 2

•Couplage automatique et LED agiles pour un déploiement efficace

•3 ports Gigabit Ethernet pour des connexions de caméra IP plus rapides

•Prend en charge Omada SDN pour une gestion à distance et centralisée

•Le boîtier IP65 résistant aux intempéries et la protection contre la foudre de 6 kV garantissent une compatibilité par tous les temps 3

•Prend en charge le PoE passif pour un déploiement flexible adaptateur inclus

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.