Répéteur MESH Wi-Fi 6 AI Eagle Pro AX1500

Main media

Caractéristiques principales

  • bande de fréquences 2,4 GHz et 5 GHz
  • protocole radio autre
  • taux de transmission max. 1500 Mbit/s

Répéteur MESH Wi-Fi 6 AI Eagle Pro AX1500

 
 

Détails du produit

Étendez votre réseau Wi-Fi avec des vitesses Wi-Fi 6 de nouvelle génération. L'E15 offre une incroyable couverture Wi-Fi AX1500 étendue, avec l'aide de l'IA et un maillage continu qui optimise automatiquement votre réseau.

Eagle pro

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Eagle pro

Multiple de vente

1

Code Douane

85176200

Point d'accès WiFi

adaptateur de prise

Oui

nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s

1

bande de fréquences

2,4 GHz et 5 GHz

fixation sur mât

Non

montage encastré

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux

Non

sécurité VPN

Non

fonction de répétition

Oui

power over Ethernet

Non

largeur

63.5 mm

couleur

blanc

montage mural

Non

fonction bridge

Non

raccordement pour antenne externe

Non

montage 482,6 mm (19 pouces)

Non

Ethernet

Oui

encastré

Non

protocole radio

autre

géré

Oui

pare-feu

Non

taux de transmission max.

1500 Mbit/s

profondeur

50 mm

hauteur

105 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.