TP-Link Point d'accès WiFi 6 AX3000 débit 3000Mbps bi-bande

Main media

AX3000 plafonnier Dual-Band WiFi 6 Access Point PORT: 1×2.5 Gigabit RJ45 Port SPEED: 574Mbps at 2.4 GHz + 4804 Mbps at 5 GHz

 
 

Détails du produit

•Débit WiFi 6 ultrarapide 574 Mbps simultanés sur 24 GHz et 2402 Mbps sur 5 GHz totalisent des débits WiFi de 2976 Mbps

•WiFi 6 haute efficacité davantage dappareils connectés peuvent profiter de vitesses plus rapides

•Gestion centralisée du cloud lintégration Omada SDN gère lensemble du réseau localement ou depuis le cloud via linterface utilisateur Web ou lapplication Omada

•Canal 160 MHz doublez les données aux heures de transmission de pointe sur un seul flux avec HE160

•Itinérance transparente les flux vidéo et les appels vocaux ne sont pas affectés lorsque les utilisateurs se déplacent entre les emplacements

•Omada Mesh permet une connectivité WiFi entre les points daccès pour une portée étendue et un déploiement flexible

•Alimentation PoE prise en charge lalimentation 8023at PoE et CC adaptateur inclus pour des installations flexibles

•Design ultramince ?160 mm 336 mm un design élégant apporte plus dagilité

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.