WaveNet-Ex : Point d'accès/Client WiFi 802.11ac ATEX

Main media

Caractéristiques principales

  • bande de fréquences 2,4 GHz ou 5 GHz
  • protocole radio IEEE 802.11 a/c
  • taux de transmission max. 867 Mbit/s

Point d'accès/client/répéteur WiFi 11ac (2T2R) ATEX 1/21, boitier acier inoxydable, filetage 3/4'' npt + 2 coupleurs type N, +18VDC à +60VDC ou PoE / PPoE

 
 

Détails du produit

WaveNet-Ex est un routeur WiFi multifonction conçu pour les applications industrielles en zone 1 ATEX, boitier en acier inoxydable, presse étoupe 3/4'' npt, MIMO 11ac 2 coupleurs, garantie 5 ans

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85176990

Point d'accès WiFi

nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s

1

couleur

autre

bande de fréquences

2,4 GHz ou 5 GHz

Classe de protection (IP)

IP68

sécurité VPN

Oui

cryptage

autre

fonction de répétition

Oui

power over Ethernet

Oui

fonction bridge

Oui

raccordement pour antenne externe

Oui

Ethernet

Oui

protocole radio

IEEE 802.11 a/c

géré

Oui

pare-feu

Oui

montage mural

Oui

taux de transmission max.

867 Mbit/s

profondeur

89.5 mm

hauteur

180 mm

largeur

180 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.