Extender Gb 1 port PoE, IP67, IK10, utilisation en extérieur

Main media

Extender Gb 1 port PoE, IP67, IK10, utilisation en extérieur - Compatible aux normes PoE 802.3af/at/bt avec une large plage de fonctionnement -40°~65°C

 
 

Détails du produit

L'AP-GXC-0150 est un produit essentiel pour étendre la connectivité réseau dans des environnements extérieurs exigeants.
1. Connectivité fiable en extérieur : L'AP-GXC-0150 est spécialement conçu pour fonctionner dans des environnements extérieurs difficiles, garantissant une connectivité réseau fiable même sous des conditions météorologiques défavorables. Il résiste aux intempéries, à la poussière, aux températures extrêmes et à l'humidité, ce qui en fait un choix idéal pour les applications en extérieur.
2. Extension du réseau sans effort : L'AP-GXC-0150 permet d'étendre facilement la portée de votre réseau Ethernet Gigabit existant, éliminant ainsi les contraintes de distance. Il vous permet de connecter des appareils réseau tels que des caméras de sécurité, des points d'accès Wi-Fi, des panneaux d'affichage numérique et bien plus encore, même lorsqu'ils sont éloignés du commutateur réseau principal.
3. Alimentation PoE : L'AP-GXC-0150 prend en charge la technologie Power over Ethernet (PoE), ce qui signifie qu'il peut non seulement étendre la connectivité, mais aussi alimenter les appareils compatibles PoE. Cela simplifie l'installation en éliminant la nécessité de câbles d'alimentation séparés pour les appareils.
4. Performance optimale : Avec une vitesse de transmission Gigabit, L'AP-GXC-0150 garantit des performances réseau optimales. Il prend en charge des débits de données élevés, ce qui est essentiel pour des applications gourmandes en bande passante telles que la diffusion vidéo en temps réel et la surveillance à haute résolution.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85444210

Injecteur/séparateur PoE

courant de sortie

1400 mA

tension d'entrée

48...56 V

norme de transmission

Gigabit Ethernet

nombre de ports PoE

1

puissance max. PoE

68 W

norme PoE

802.3bt (4PPoE)

fréquence

50...50 Hz

Type de pose

indépendant

largeur

55.8 mm

hauteur

39.8 mm

profondeur

193.6 mm

type de tension

DC

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.