Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Câble Ethernet industriel M12, codage D, 1,0 m, M12 connecteur droit - RJ45 connecteur droit, chaîne porte-câbles, PUR
Câble de liaison M12 sur RJ45 Ethernet blindé
conviennent pour les chaînes porte câbles
Cat.5e, 4 pôles, codage D selon IEC 61076-2-101
Côté 1 : connecteur M12, droit
Côté 2 : connecteur RJ45, droit
Câble sur connecteurs, surmoulés
Brins 2x2xAWG22/7, étamés, avec film pastique
Gaine intérieure FRNC, avec film plastique revêtu d'aluminium
Blindage entier: treillis en cuivre, étamé, densité env. 85 %
Câblage Profinet (blanc (WS) - jaune (GE) - bleu (BL) - orange (OR))
Câble PUR, vert
Versions standard: 1,0 m, 2,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m
Autres longueurs sur demande
P/cabling
pour voir vos prix et les stocks
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
matériau du boîtier de connecteur raccordement 2
matériau du boîtier de connecteur raccordement 1
catégorie
Couleur de la gaine
type de câble
construction de câbles
type de connecteur raccordement 2
type de connecteur raccordement 1
compatible avec une chaîne d'entraînement
Classe de protection (IP)
douille de protection contre le ployage
dimension AWG
protection du levier d'arrêt
couleur de la douille de protection contre le ployage
Longueur
brochage
ignifugé
Gamme
Multiple de vente
Code Douane