Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Câble Ethernet industriel M12, codage D, 1,0 m, M12 connecteur droit - RJ45 connecteur droit, chaîne porte-câbles, torsion, PUR
•Câble de liaison M12D sur RJ45 Ethernet blindé
•CAT5, 4 pôles
•Connecteur M12 codage X, droit, sur connecteur RJ45
•Câble sur connecteurs, surmoulés
•Fils 2x2xAWG26/7 PiMF
•Blindage entier : treillis en cuivre, étamé
•Affectation des contacts selon Profinet
•Câble PUR, vert
P/cabling
pour voir vos prix et les stocks
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
matériau du boîtier de connecteur raccordement 2
matériau du boîtier de connecteur raccordement 1
compatible avec une chaîne d'entraînement
Classe de protection (IP)
protection du levier d'arrêt
couleur de la douille de protection contre le ployage
construction de câbles
type de connecteur raccordement 2
type de connecteur raccordement 1
douille de protection contre le ployage
dimension AWG
catégorie
Couleur de la gaine
Longueur
type de câble
brochage
ignifugé
Gamme
Multiple de vente
Code Douane