Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Câble Ethernet industriel M12, codage D, 10,0 m, M12 connecteur droit - RJ45 connecteur droit, chaîne porte-câbles, torsion, PUR
Câble de liaison M12 sur RJ45 Ethernet blindé
Cat.5e, 4 pôles, codage D (IEC 61076-2-101)
Côté 1 : connecteur M12, droit
Côté 1 : connecteur RJ45, droit
Câble sur connecteurs, surmoulés
Fils 4x1xAWG26/19
Blindage entier: treillis en cuivre, étamé
Affectation des contacts selon Profinet
Câble PUR, vert
Versions standard: 1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m
Autres longueurs sur demande
P/cabling
pour voir vos prix et les stocks
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
matériau du boîtier de connecteur raccordement 2
matériau du boîtier de connecteur raccordement 1
douille de protection contre le ployage
dimension AWG
catégorie
Couleur de la gaine
Longueur
type de câble
construction de câbles
type de connecteur raccordement 2
type de connecteur raccordement 1
compatible avec une chaîne d'entraînement
Classe de protection (IP)
ignifugé
protection du levier d'arrêt
couleur de la douille de protection contre le ployage
brochage
Gamme
Multiple de vente
Code Douane