Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Câble Ethernet industriel M12, codage X, 1,0 m, M12 connecteur femelle droit - RJ45 connecteur droit, sans bride, PUR
P/cabling
pour voir vos prix et les stocks
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
matériau du boîtier de connecteur raccordement 2
matériau du boîtier de connecteur raccordement 1
construction de câbles
type de connecteur raccordement 2
type de connecteur raccordement 1
compatible avec une chaîne d'entraînement
Classe de protection (IP)
douille de protection contre le ployage
dimension AWG
catégorie
protection du levier d'arrêt
couleur de la douille de protection contre le ployage
brochage
ignifugé
type de câble
sans halogène selon IEC 60754-1
Couleur de la gaine
Longueur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane