Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Modul REGplus IP20 gris clair non équipé
Unité de raccordement non équipée à monter sur rail DIN TH35 selon DIN EN 60715
Pour un module individuel, format : Modul
Entrée de câble variable 45° par le haut ou par le bas, sens d'embrochage vers le bas, incliné de 45°
La largeur utile de 1 UL (unité de division) permet de monter 12 REG au maximum dans des répartiteurs électriques standard
En cas de montage comme appareil de la classe de protection I, la liaison équipotentielle est effectuée via une plaque de mise à la terre intégrée directement via le rail DIN. Le rail DIN doit être intégré dans la mise à la terre du bâtiment par des mesures appropriées.
Un cache sur le module empêche le contact direct. Le montage sur des répartiteurs à double isolation permet ainsi de maintenir la classe de protection II. Dans ce but, il convient d'enlever le ressort de mise à la terre
Clapet anti-poussière intégré (existe aussi en couleur)
Modules appropriés pour l'arrivée du câble par le haut à 45° : C6Amodul 180°, E-DAT modul 8(8), coupleur E-DAT modul 180°, UAE modul cat.5e et cat.6, OpDAT modul LC-D et ST, modules Koax et coupleurs E2000 DC
Modules appropriés pour l'arrivée du câble par le bas à 45° : C6Amodul 270° et coupleur E-DAT modul 90°
Ne convient pas pour les modules du format Keystone, ni C6Amodul 90° !
P/cabling
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
type d'adaptateur de barre profilée
Type de fixation
Matériau
Code Douane
Gamme
Multiple de vente