Multimedia Modd Panel

Main media

Caractéristiques principales

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs 0
 
 

Détails du produit

Le panneau vide peut accueillir jusqu'à six modules Mini-Com pour les applications UTP, fibre optique et audio/vidéo.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94039910

Panneau de brassage fibre optique

avec plaque frontale

Non

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs

0

avec pigtails

Non

avec boîtier

Non

numéro RAL

9.005

finition APC

Non

largeur

109.2 mm

couleur

noir

Type de pose

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

profondeur

17.3 mm

hauteur

35.3 mm

type de connecteur interne

autre

type de connecteur externe

autre

avec nombre de coupleurs/adaptateurs

6

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.