PanView iQ Modular Intelligent Patch Pan

Main media

Détails du produit

Le panneau de brassage modulaire protégé à 24 ports PViQ™ est vide et peut accueillir tout type de module jack protégé Mini-Com™. Le panneau peut accueillir 24 modules et présente 1 U.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85371098

Système de panneau de brassage cuivre

type de raccordement avant

autre

type de raccordement arrière

autre

nombre d'unités en hauteur (HE)

1

nombre de connecteurs avant

24

nombre de connecteurs arrière

24

dimension de fixation

482,6 mm (19 pouces)

application

autre

Couleur

noir

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.