Patch Panel, 12 Port, Black

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de jacks/coupleurs 12
  • catégorie autre
  • blindé Non

Patch Panel, 12 Port, Black

 
 

Détails du produit

Le panneau de brassage modulaire pour plaques frontales Mini-Com™ peut accueillir jusqu'à 12 modules Mini-Com pour des applications non blindées et se monte sur des supports 89D (vendus séparément). Le panneau de brassage offre un accès par l'avant, peut être identifié avec des étiquettes adhésives et est noir.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73269098

Panneau de brassage cuivre

nombre de jacks/coupleurs

12

nombre d'unités en hauteur (HE)

1

type de connecteur

RJ45 8(8)

catégorie

autre

adapté au nombre de jacks/coupleurs

12

blindé

Non

type de connexion

autre

numéro RAL

9005

profondeur

48.51 mm

hauteur

254 mm

largeur

51.81 mm

couleur

noir

Type de pose

encastrement 254 mm (10 pouces)

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.