Patch Panel, 24 Port, Angled, Black

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de jacks/coupleurs 24
  • catégorie autre
  • blindé Non

Patch Panel, 24 Port, Angled, Black

 
 

Détails du produit

fourni avec une étiquette ainsi que des porte-étiquettes (1U).

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85371098

Panneau de brassage cuivre

nombre de jacks/coupleurs

24

nombre d'unités en hauteur (HE)

1

type de connecteur

RJ45 8(8)

catégorie

autre

adapté au nombre de jacks/coupleurs

24

blindé

Non

Type de connexion

autre

Numéro RAL

9005

Couleur

noir

Type de pose

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

Profondeur

112.4 mm

Hauteur

43.7 mm

Largeur

482.6 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.