Patch Panel, 48 Port, Modular Snap In, B

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de jacks/coupleurs 48
  • catégorie autre
  • blindé Non

Patch Panel, 48 Port, Modular Snap In, B

 
 

Détails du produit

fourni avec une étiquette ainsi que des porte-étiquettes (2U).

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85371098

Panneau de brassage cuivre

nombre de jacks/coupleurs

48

nombre d'unités en hauteur (HE)

2

Type de pose

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

type de connecteur

RJ45 8(8)

catégorie

autre

adapté au nombre de jacks/coupleurs

48

Hauteur

88.1 mm

Largeur

482.6 mm

Couleur

noir

blindé

Non

type de connexion

autre

numéro RAL

9005

Profondeur

22.4 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.