Patch Panel, 48 Port, with Labels, Black

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de jacks/coupleurs 48
  • catégorie autre
  • blindé Oui

Patch Panel, 48 Port, with Labels, Black

 
 

Détails du produit

Panneau de brassage modulaire noir Mini Com à 48 ports protégé avec du métal et rail de décharge de traction intégré (2 U).

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85371098

Panneau de brassage cuivre

nombre de jacks/coupleurs

48

nombre d'unités en hauteur (HE)

2

type de connecteur

RJ45 8(8)

catégorie

autre

adapté au nombre de jacks/coupleurs

48

blindé

Oui

type de connexion

autre

numéro RAL

9005

profondeur

85.9 mm

Type de pose

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

hauteur

88.1 mm

largeur

482.6 mm

couleur

noir

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.