Patch Panel, 72 Port, Black

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de jacks/coupleurs 72
  • catégorie autre
  • blindé Non

Patch Panel, 72 Port, Black

 
 

Détails du produit

Le panneau de brassage modulaire pour plaques frontales Mini-Com™ peut accueillir jusqu'à 72 modules Mini-Com pour des applications non blindées en 2 U et est monté dans des racks et armoires de 483 mm et 584 mm. Le panneau de brassage comporte un accès frontal, inclut des poches à étiquettes avec des étiquettes préimprimées pour une identification facile et est de coloris noir.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85371098

Panneau de brassage cuivre

nombre de jacks/coupleurs

72

nombre d'unités en hauteur (HE)

2

type de connecteur

RJ45 8(8)

catégorie

autre

adapté au nombre de jacks/coupleurs

72

blindé

Non

Hauteur

88.1 mm

Largeur

482.6 mm

Type de pose

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

type de connexion

autre

Profondeur

21.08 mm

Couleur

noir

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.