Punchdown Patch Panel, Cat 5e, Angled, 4

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de jacks/coupleurs 48
  • catégorie 5E
  • blindé Non

Punchdown Patch Panel, Cat 5e, Angled, 4

 
 

Détails du produit

Panneau de brassage coudé à enfichage DataPatch à 48 ports de catégorie 5e, coloris noir. 2 U.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85371098

Panneau de brassage cuivre

nombre de jacks/coupleurs

48

nombre d'unités en hauteur (HE)

2

type de connecteur

RJ45 8(8)

catégorie

5E

adapté au nombre de jacks/coupleurs

48

blindé

Non

type de connexion

110

Profondeur

120.6 mm

Hauteur

88.1 mm

Largeur

482.6 mm

Couleur

noir

Type de pose

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.