Punchdown Patch Panel, Cat 6, Flat, 12 P

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de jacks/coupleurs 12
  • catégorie 6A (IEC)
  • blindé Non

Punchdown Patch Panel, Cat 6, Flat, 12 P

 
 

Détails du produit

Panneau de brassage plat à enfichage DataPatch à 12 ports de catégorie 6, coloris noir. Fixation sur le support 89D.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85371098

Panneau de brassage cuivre

nombre de jacks/coupleurs

12

type de connecteur

RJ45 8(8)

catégorie

6A (IEC)

adapté au nombre de jacks/coupleurs

12

blindé

Non

type de connexion

autre

Profondeur

29.7 mm

Hauteur

254 mm

Largeur

53.1 mm

Couleur

noir

Type de pose

encastrement 254 mm (10 pouces)

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.