Punchdown Patch Panel, Cat 6, Flat, 48 P

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de jacks/coupleurs 48
  • blindé Non
  • catégorie 6

Punchdown Patch Panel, Cat 6, Flat, 48 P

 
 

Détails du produit

Panneau de brassage enfichable Cat6, 48 ports, noir.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

85371098

Multiple de vente

1

Panneau de brassage cuivre

Largeur

482.6 mm

Hauteur

88.1 mm

Type de pose

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

Profondeur

29.7 mm

Couleur

noir

nombre d'unités en hauteur (HE)

2

type de connecteur

RJ45 8(8)

nombre de jacks/coupleurs

48

type de connexion

110

blindé

Non

catégorie

6

adapté au nombre de jacks/coupleurs

48

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.