Punchdown Patch Panel, Cat 6A, Angled, 2

Main media

Caractéristiques principales

  • catégorie 6A (IEC)
  • nombre de jacks/coupleurs 24
  • blindé Non

Punchdown Patch Panel, Cat 6A, Angled, 2

 
 

Détails du produit

Panneau de brassage noir d'angle à enfichage DataPatch à 24 ports de catégorie 6X, (1 U).

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85371098

Panneau de brassage cuivre

type de connecteur

RJ45 8(8)

catégorie

6A (IEC)

adapté au nombre de jacks/coupleurs

24

nombre de jacks/coupleurs

24

nombre d'unités en hauteur (HE)

1

blindé

Non

type de connexion

110

numéro RAL

9005

Couleur

noir

Type de pose

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

Profondeur

120.6 mm

Hauteur

43.7 mm

Largeur

482.6 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.