Punchdown Patch Panel Kit, Cat 6, Flat,

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de jacks/coupleurs 48
  • catégorie 6
  • blindé Non

Punchdown Patch Panel Kit, Cat 6, Flat,

 
 

Détails du produit

Panneau de brassage à enfichage DataPatch 48 ports, Cat 6, 24 ports RJ45, 8 positions, 8 fils. Kit d'étiquetage (DPLK24) et barre de décharge de traction (SRB19BL) inclus. La barre de décharge de traction de câble se déploie à 2 pouces du rack afin de soutenir les câbles dans les applications de panneau de brassage à enfichage.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85371098

Panneau de brassage cuivre

nombre de jacks/coupleurs

48

nombre d'unités en hauteur (HE)

2

type de connecteur

RJ45 8(8)

catégorie

6

adapté au nombre de jacks/coupleurs

48

blindé

Non

type de connexion

110

Profondeur

29.71 mm

Hauteur

88.13 mm

Largeur

482.6 mm

Couleur

noir

Type de pose

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.