Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
C6Amodul 180° jack (12 pcs)
Catégorie 6A unité de raccordement modulaire RJ45
Format : Modul, arrivée du câble à 180°
Boîtier du module en une seule pièce, robuste et réutilisable, en zinc moulé sous pression, traité
Montage sans outillage spécial, décharge de traction au moyen d'un clip de verrouillage directement sur la pièce de chargement
Migration vers les systèmes 25G sans outillage spécial
Raccordement simplifié de câbles de données AWG 26/1 à 22/1 (monobrin) et AWG 26/7 à 22/7 (multibrin) sur des contacts à déplacement d'isolant IDC
Gestion intelligente des câbles dans la pièce de chargement - convient aussi pour les conducteurs fortement torsadés
Marquage de l'assignation des brins T568A et T568B directement sur la pièce de chargement
Certifiée GHMT cat. 6A re-embedded PVP
Contrôle des composants de la cat. 6A selon ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) et IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), certifié GHMT
Répond aux exigences de la classe EA jusqu'à 500 MHz selon ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09
Tests réalisés : composants jusqu'à 600 MHz, lien jusqu'à 800 MHz
Convient pour 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE et 4PPoE) et HDBaseT
Livraison en kit de 12, ne peuvent pas être livrées séparément
P/cabling
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
outil spécial requis
Transparent
type de connecteur
adapté à un conducteur multibrins
adapté à un câble plat
adapté à un câble rond
catégorie
blindé
Type de connexion
Modèle type
Couleur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme