Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Câble EtherCat (confectionné), M8 codage P - connecteur droit IP 67, ouvert, Nombre de pôles: 4, Longueur: 20 m
pour voir vos prix et les stocks
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
boîtier du connecteur raccordement 2
matériau du boîtier de connecteur raccordement 1
boîtier du connecteur raccordement 1
Classe de protection (IP)
compatible avec une chaîne d'entraînement
couleur de la douille de protection contre le ployage
construction de câbles
type de connecteur raccordement 2
type de connecteur raccordement 1
douille de protection contre le ployage
catégorie
Couleur de la gaine
Longueur
brochage
type de câble
Code Douane
Multiple de vente