Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
OpDAT fix panneau de brassage splice 24xLC-D OS2 gris
Panneau de brassage fibre optique 19 pouces, 1UH, pour pose fixe
Equipé de coupleurs LC-D et LC pigtails
Pigtails avec fibre à structure semi-serrée, dia. 0,9 mm, 12 couleurs, revêtement primaire et secondaire en même couleur, longueur 2,0 m
Pigtails posés et déployés dans une cassette standard d'épissures avec supports d'épissures crimp
Pigtails nettoyés et enfichés dans les coupleurs
Construction légère en aluminium avec plaque frontale en tôle d'acier (gris ou noir)
Les découpes vides sont fermées par des bouchons borgnes
Plaque frontale amovible permettant un montage facile des adaptateurs
Cache vissé facilitant l'entretien
Plusieurs possibilités d'entrée de câble à l'arrière (fixation par PG13,5, PG16 et PG21 ou M20 et M25)
Fournit avec un presse-étoupe PG16
Variantes : équipé de 6, 12 ou 24 coupleurs LC-D et de pigtails, existent en bleu (OS2), en vert tilleul (OM5), en violet (OM4), en aqua (OM3) ou de 6, 12 ou 24 coupleurs LC-D APC et de pigtails, existent en vert (OS2)
P/cabling
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Hauteur
Largeur
Couleur
Type de pose
type de connecteur interne
type de connecteur externe
classe de fibre
avec nombre de coupleurs/adaptateurs
nombre d'unités en hauteur (HE)
avec plaque frontale
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs
avec pigtails
finition APC
avec boîtier
Numéro RAL
type de fibre
Profondeur