ITOM-V3-144-3U 144 Pigtails SCA Simplex OS2 Code TELECOM Ouv. Droite

Main media

Caractéristiques principales

  • classe de fibre OS2
  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs 144
  • type de fibre monomode
ICON

Tiroir pivotant de brassage optique 19 pouces iTOM-V3-144-3U - 144 Pigtails G657A2 Code couleur TELECOM - 144 Raccords SC/APC Simplex Verts - 6 plateaux pivotants équipés chacun de 24 raccords et 24 pigtails - Charnière droite

 
 

Détails du produit

HEMERA

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85367000

Gamme

HEMERA

Panneau de brassage fibre optique

type de connecteur externe

SC

classe de fibre

OS2

nombre d'unités en hauteur (HE)

3

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs

144

avec pigtails

Oui

finition APC

Oui

type de fibre

monomode

Profondeur

230 mm

Hauteur

132.5 mm

Largeur

465 mm

Couleur

noir

Type de pose

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.