ITOM-V3-96-2U 96 Pigtails SCA Simplex OS2 Code TELECOM Ouv. Droite

Main media

Caractéristiques principales

  • classe de fibre OS2
  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs 96
  • type de fibre monomode
ICON

Tiroir pivotant de brassage optique 19 pouces iTOM-V3-96-2U - 96 Pigtails G657A2 Code couleur TELECOM - 96 Raccords SC/APC Simplex Verts - 4 plateaux pivotants équipés chacun de 24 raccords et 24 pigtails - Charnière droite

 
 

Détails du produit

HEMERA

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85367000

Gamme

HEMERA

Panneau de brassage fibre optique

type de connecteur externe

SC

classe de fibre

OS2

nombre d'unités en hauteur (HE)

3

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs

96

avec pigtails

Non

finition APC

Oui

type de fibre

monomode

Profondeur

0 mm

Largeur

0 mm

Couleur

noir

Type de pose

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.