Vitre 'BRISEZ LA GLACE' pour S3000

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée verre de rechange

Vitre 'BRISEZ LA GLACE' pour S3000

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires pour détecteur-avertisseur de dangers

adapté à un montage au plafond

Non

convient pour alarme incendie

Non

convient pour alarme anti-intrusion

Non

pièce détachée

Non

accessoire

Non

fixation sur mât

Non

montage 482,6 mm (19 pouces)

Non

Matériau

autre

montage mural

Non

type d'accessoire/pièce détachée

verre de rechange

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.