Boitier Alarme Menace (BAM)

Main media

Caractéristiques principales

  • Type détecteur autre
  • Nbre de pôles 4
  • Couleur autre
ICON

Déclencheur Alerte Attentat Livré avec clé de réarmement, membrane déformable ou vitre pré-cassée, Autonomie 1 an en utilisation normale et incluant 5 évacuations 1 pile CR2 3V incluse, utilise 1 adresse du système

 
 

Détails du produit

Ppms

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Déclencheur manuel pour signalement de danger

avec couvercle en papier

Non

avec disque en verre

Non

Classe de protection (IP)

IP21

Type détecteur

autre

Matériau

plastique

Nbre de pôles

4

Profondeur

56 mm

Hauteur

87 mm

Largeur

87 mm

Couleur

autre

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85311030

Gamme

Ppms

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.