Coffret Membrane simple action - couleur jaune - ARRET URGENCE

Main media

Caractéristiques principales

  • Type détecteur extinction (jaune)
  • Nbre de pôles 4
  • Couleur jaune

Coffret Membrane simple action - couleur jaune - ARRET URGENCE

 
 

Détails du produit

3000

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Déclencheur manuel pour signalement de danger

avec couvercle en papier

Non

avec disque en verre

Non

Classe de protection (IP)

IP21

Type détecteur

extinction (jaune)

Matériau

plastique

Nbre de pôles

4

Profondeur

53 mm

Hauteur

87 mm

Largeur

87 mm

Couleur

jaune

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85311030

Gamme

3000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.