Détecteur thermovelocimétrique Adressable

Main media

Caractéristiques principales

  • principe de fonctionnement thermodifférentiel
  • Type de pose montage en saillie

Détecteur de chaleur thermovélocimétrique Type 1 Adressable - surface de détection 30m², détection d'une élévation de la température de 55°c à 80°C, seuil thermostatique 90°C - IP53 - tension d'alimentation 17Vcc à 28Vcc

 
 

Détails du produit

Conforme à la norme NF EN 54-5 - Certifié CE CPR, NF SSI
Surface de détection couverte moyenne : 30m²
Tension d'alimentation : 17Vcc à 28Vcc

Spécificités techniques

Détecteur de fumée

convient pour montage dans conduit d’aération

Non

température de réaction

90 °C

socle séparé nécessaire

Oui

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible IFTTT

Non

avec éclairage d'orientation

Non

interconnectable par radio (en option)

Non

type de bouton de test/pause

non applicable

batterie fournie

non applicable

avec batterie de secours

Non

avec affichage de la tension

Non

alimentation électrique principale

alimentation secteur

tension de fonctionnement CC

9...33 V

connexion par câble

Oui

connexion par radio (en standard)

Non

tension d'alimentation DC

9...33 V

détecteur de fumée

Oui

Classe de protection (IP)

IP54

autonome

Non

type de tension de fonctionnement

DC

message optique

Oui

message acoustique

Non

version anti-déflagration

Non

principe de fonctionnement

thermodifférentiel

numéro RAL (équivalent)

9010

Type de tension d'alimentation

DC

hauteur/profondeur

50 mm

Diamètre raccord

100 mm

entrée de câble

inférieur et latéral

auto-adhésif

Non

couleur

blanc

Type de pose

montage en saillie

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.