Détecteur extérieur infrarouge, portée rideau 2x12m, filaire, blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • Type détecteur infrarouge

Détecteur extérieur infrarouge, portée rideau 2x12m, filaire, blanc, immunité aux animaux, protection des ouvertures de façade résidentielle ou commerciale, réglage de portée et de sensibilité droite/gauche indépendant

 
 

Détails du produit

Détecteur infrarouge extérieur
Nonbre de zone 4 (2 de chaque côté)
portée 24m (12m de chaque côté)
Portée réglable par côté (2,5; 3,5; 6; 8, 5 et 12m)
Réglage de sensibilité (H, M,L)
2 sorties d'alarme (droite et gauche)
Mode test
Autoprotégé
alimentation de 9,5 à 18 Vdc
Température d'utilisation -30°C à +50°C
IP55

Bxs

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur de mouvement pour système de détection de dangers

Type détecteur

infrarouge

Info produit

Gamme

Bxs

Multiple de vente

1

Code Douane

85389091

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.