DS-PDEB1-EG2-WE Bouton d'urgence sans fil, IP66

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type contact tournant

IP66, Bouton d'urgence efficace, configurable à distance par le biais de l'APP, Méthodes d'inscription multiples, conception d'installation facile, Saut de fréquence contre le brouillage

 
 

Détails du produit

Ax pro

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Ax pro

Multiple de vente

1

Code Douane

85319000

Poussoir

adapté à la classe de protection (IP)

IP66

Modèle type

contact tournant

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.