Amplificateur HF/RJ45 pour distribution sur réseau Ethernet

Main media

Amplificateur HF/RJ45 pour distribution sur réseau Ethernet Gain : Ter : 12-20 dB, Sat : 16-25 dB Réglages Ter. et Sat. séparés 4 sorties RJ45 pour brassage des signaux 1 sortie F (TV/SAT) pour distribution en câble coax.

 
 

Détails du produit

Amplificateur HF/RJ45 pour distribution sur réseau Ethernet
- Câble Ethernet grade 2TV si TNT seule ou 3TV (catégorie 6a) si TNT + SAT
- Gains : Ter : 12-20 dB, Sat : 16-25 dB
- Niveaux de sortie : Ter : 106 dBµV, Sat : 107 dBµV
- Réglages Terrestre et Satellite séparés
- 4 sorties RJ45 pour brassage des signaux
- 1 sortie F (TV/SAT) passive pour distribution en câble coaxial
- Montage sur rail DIN (4 modules)

Synrj

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Amplificateur de réception terrestre

actionneur de niveau

Oui

gain B IV/V

20 dB

alimentation électrique

joint

Nbre de têtes

4

nombre d'entrées

1

Modèle type

amplificateur mixte

Info produit

Gamme

Synrj

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.