Connecteur IEC 9.52 mâle TV en plastique.

Main media

Fiche plastique mâle 9.52 mm Pour câble 6.8 mm (type 17 VATC - 17 PATC)

 
 

Détails du produit

• Fiche plastique mâle 9.52 mm • Pour câble 6.8 mm (type 17 VATC - 17 PATC)

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Connecteur coaxial

fiche coudée

Non

Type de connexion

autre

type de câble

RG 6

type de connecteur

IEC

finition des contacts

mâle

impédance

75 Ohm

Info produit

Code Douane

85366910

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.