Msw compact 5E/8S Actif ou Passif

Main media

Commutateur autonome 5 entrées (4 sat + 1ter)/8 sorties Actif ou Passif, led de fonctionnement par sortie

 
 

Détails du produit

Multiswitch compact 5 entrées (tv+ 4 polarités sat) et 8 sorties, terrestre actif ou passif

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85291095

Multicommutateur TV

alimentation LNB

14 V / 18 V

nombre de sorties de liaison

8

entrée terrestre

actif

raccordement d'abonnés

8

générateur 22 kHz

Non

consommation d'électricité max.

160 mA

signal de commande

DiSEqC

alimentation électrique

joint

possibilité de mise en cascade

Non

nombre d'entrées

5

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.