Amplificateur de tête pour cascadable 4 polarisations

Main media

Amplificateur satellite 4 voies Réglage de gain et de pente Gain : 25 dB Niv de sortie : 115 dBµV Alim LNB : 18 V - 600 mA Alimentation : 230 V

 
 

Détails du produit

• Amplificateur satellite 4 voies
• Réglage de gain et de pente
• Gain : 25 dB

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Amplificateur de réception satellite

gain satellite

25 dB

redresseur

Oui

actionneur de niveau

Oui

alimentation électrique

joint

Nbre de têtes

4

nombre d'entrées

4

Modèle type

appareil de base système multi-commutateur

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.